Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke 1650 KÜBLER FOREST Gr.XL rot/gelb KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060261409
Herst.-Nr.:
     1650 7327-5635-XL
EAN/GTIN:
     4053813431789
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
1650. DESIGN: Körperbetonter Schnitt / Stricklook in neuem Materialmix, melierte Optik / Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Oberärmel, Vorder- und Rückenkoller, Ärmel- und Schulteraufsätze, Ärmelsaumweitenverstellung / Reflex-Elemente: Reflexpaspel an Vorder- und Rückenkoller, Oberarm / FUNKTION: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss / Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende / Hochschließender Kragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamem Material / Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss im Achselbereich / Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar / Verlängerter Rücken / Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit / Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss / Ärmelsaum mit Klett weitenregulierbar / Robuste Ärmel- und Schulteraufsätze / Jackeninnenseite mit wärmendem Plüsch / Ergonomisch geformte, griffige Zipper

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Winddicht
· Pflegehinweis: Schonwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
rot/gelb
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Strickjacken, Strick-Jacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,15*
€ 129,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,64*
€ 129,48*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,67*
€ 137,50*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.