Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 5225 KÜBLER KIDZ Gr.134-140 pink KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060266172
Herst.-Nr.:
     5225 6238-52-134-140
EAN/GTIN:
     4053813424712
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Kinder-Shirt
5225. Femininer V-Ausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband. Kurzarm. Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss.

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewebemerkmale: Kratzfrei
· Grammatur: 160 g/m²
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
134-140
Farbe:
pink
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 11,11*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,61*
€ 11,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 7,85*
€ 11,46*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.