Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzen-Sweatjacke 5022 KÜBLER SHIRTS Gr.XL moosgrün KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060266211
Herst.-Nr.:
     5022 6330-65-XL
EAN/GTIN:
     4053813417356
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
Sweat-Jacke
5022. Doppellagige, weitenverstellbare Kapuze. Kordelzug mit Metallendstück, im Nacken fixiert. Aufgesetzte Einschubtaschen mit Doppelnaht. Verdeckter Frontreißverschluss, hochwertig und robust. Formstabile Ärmel- und Saumbündchen. Leasingkoller. Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche. Fusselfreie Innenseite (French-Terry). Geprüft nach EN ISO 15797. .

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
moosgrün
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, sweatjacke, Kapuzenjacke, Kapuzen-Jacke, Sweatjacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 30,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 22,54*
€ 30,85*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,05*
€ 31,33*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.