Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke 1441 WEATHER Gr.L dunkelblau/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060266419
Herst.-Nr.:
     1441 6335-4899-L
EAN/GTIN:
     4053813460888
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
1441. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. Stricklook in neuem Materialmix, melierte Optik. Kontrast-Elemente Schwarz: Schulterpasse, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kinn- und Windschutzblende. FUNKTION: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss. Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. Hochschließender Kragen. Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem elastischem Band. Verlängerter Rücken. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit. Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss. Kapuze. 2 Innentaschen. Flat-Look Nähte für druckfreies Tragegefühl. Ergonomisch geformte, griffige Zipper.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Winddicht
· Pflegehinweis: Schonwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
dunkelblau/schwarz
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Strickjacken, Strick-Jacken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 82,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,99*
€ 83,65*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,41*
€ 84,99*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 114,47*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.