Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose KÜBLER PROTECTIQ 2390 Gr.26 dunkelblau/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060268399
Herst.-Nr.:
     2390 8428 01-4897-26
EAN/GTIN:
     4053813500645
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 1149-5, EN 13034 A 1 Typ6, EN ISO 15797-2, EN 14404, IEC 61482-2
47 % Modacryl / 32 % Baumwolle / 20 % Polyamid / 1 % antistatische Faser, ca. 320 g/m² · EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Hosenbein · 2 Seitentaschen mit Klette · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette · Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche mit Patte und Klette, zusätzliche Multifunktionstasche · Links: Schenkeltasche mit kombinierter Smartphonetasche mit Patte und Klette · FlexZone: elastischer Bundeinsatz · Schlitz mit Reißverschluss · Bund mit verdecktem Knopf · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Klette · SmartRepair-Funktion: Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8107 9120-99

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herren
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Multinorm
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
26
Farbe:
dunkelblau/anthrazit
Material:
47% Modacryl, 32% Baumwolle, 20% Polyamid, 1% antistatische Faser
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 1149-5, EN 13034 A 1 Typ 6, EN ISO 15797-2, EN 14404, IEC 61482-2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,14*
€ 177,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 178,70*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,41*
€ 181,37*
88 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,85*
€ 327,54*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.