Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuze 8392 KÜBLER PROTECTIQ XS anth.KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060268594
Herst.-Nr.:
     8392 8322-97-XS
EAN/GTIN:
     4053813434155
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
kapuze kübler
48% Modacryl / 34% Baumwolle / 17% Polyamid / 1% Antistatische Faser · DESIGN: Kontrast-Elemente: Innenfutter rot · FUNKTION: adaptierbare Sturmkapuze mit Schirm für Wetterjacke 1392 · Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Winddicht / Wasserdicht / Atmungsaktiv
· Grammatur: 205 g/m²
· Norm: EN ISO 15797 Industriewäsche
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
anthrazit
Material:
48% Modacryl, 34% Baumwolle, 17% Polyamid, 1% Antistatische Fasern
Weitere Suchbegriffe: kapuze, Kapuze für Winterbaujacke, Kapuzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,44*
€ 54,24*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,31*
€ 54,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 42,46*
€ 55,75*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.