Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuze 8392 KÜBLER PROTECTIQ L anth.KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060268597
Herst.-Nr.:
     8392 8322-97-L
EAN/GTIN:
     4053813434186
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
48% Modacryl / 34% Baumwolle / 17% Polyamid / 1% Antistatische Faser · DESIGN: Kontrast-Elemente: Innenfutter rot · FUNKTION: adaptierbare Sturmkapuze mit Schirm für Wetterjacke 1392 · Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
anthrazit
Material:
48% Modacryl / 34% Baumwolle / 17% Polyamid / 1% Antistatische Fasern
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Ersatzkapuze, Kapuze, Winterkapuze, kübler arbeitshose, arbeitshose l, berufshose, Kapuze für Winterbaujacke, Kapuzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,33*
€ 54,61*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,41*
€ 54,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 42,62*
€ 56,15*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.