Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuze 8392 KÜBLER PROTECTIQ XXL anth.KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060268599
Herst.-Nr.:
     8392 8322-97-XXL
EAN/GTIN:
     4053813434209
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
ersatzkapuze grau
48% Modacryl / 34% Baumwolle / 17% Polyamid / 1% Antistatische Faser · DESIGN: Kontrast-Elemente: Innenfutter rot · FUNKTION: adaptierbare Sturmkapuze mit Schirm für Wetterjacke 1392 · Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
anthrazit
Material:
48% Modacryl / 34% Baumwolle / 17% Polyamid / 1% Antistatische Fasern
Weitere Suchbegriffe: kapuze, Kapuze für Winterbaujacke, Kapuzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,65*
€ 60,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,73*
€ 61,52*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.