Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeans 2951 KÜBLER PRACTIQ Gr.31 dunkelblau/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060279656
Herst.-Nr.:
     2951 6472-4899-31
EAN/GTIN:
     4053813459813
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2951. DESIGN: Kontrast-Elemente: Seiten- und Inneneinsätze im vorderen Hosenteil, Gesäßtaschenpatte, Kontraststepp. Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz. Reflex-Elemente: vorne und hinten platziert. FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung. 2 Gesäßtaschen, innen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette. Rechts: lose doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®-Verstärkung, zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche, integrierte Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Volumenfalte und Reißverschluss. Links: doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klette, innen mit CORDURA®-Verstärkung, dehnbarer Eingriff, ergonomisch aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®. Elastischer Bundeinsatz. Elastischer Schritt- und Kniekehlen-Einsatz für optimale Beweglichkeit. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Innenbein mit Knie- und Saumverstärkung. Von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Volumenfunktion für Kniepolster. Schlitz mit Reißverschluss. Alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. .

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 360g/m²
· Gewebemerkmale: Stretch / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA®
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
31
Farbe:
dunkelblau/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.