Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrashelljacke 1141 WEATHER Gr.4XL dunkelblau/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060287151
Herst.-Nr.:
     1141 5227-4897-4XL
EAN/GTIN:
     4053813499055
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
1141. DESIGN / Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz / Reflex-Elemente: Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller / FUNKTION / 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss / Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende / Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar / Verlängerter Rücken / Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher / Bewegungszone / Weitenregulierbare Ärmelbündchen / Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 Zoll geeignet / Rechts: Smartphone-Innentasche / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Innentaschen: 100 % Polyester / Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht / Ergonomisch geformte, griffige Zipper / EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 180g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
dunkelblau/anthrazit
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Jacke, Softshell, Softshelljacken, Ultrashelljacke, Ultrashelljacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.