Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 1542 WEATHER Gr.4XL kbl.blau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060287389
Herst.-Nr.:
     1542 6410-46-4XL
EAN/GTIN:
     4053813485270
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
1542. DESIGN: Körperbetonter Schnitt / Sweat-/Softshell-Look in melierter Optik / Kontrast-Elemente Schwarz: Reißverschlüsse, Flat-Look-Nähte, Ärmel- und Jackensaum / FUNKTION: 2 Seitentaschen mit Reißverschluss / Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende / Links: Napoleontasche mit Reißverschluss / 2 große Innentaschen / Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen / Hochschließender Kragen / Jackeninnenseite aus weichem Fleece / Verlängerter Rücken / Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem, elastischem Band / Ergonomisch geformte, griffige Zipper

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 430g/m²
· Gewebemerkmale: Stretch / Atmungsaktiv
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
kbl.blau
Material:
100% Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,09*
€ 76,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,12*
€ 76,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,89*
€ 79,86*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,05*
€ 87,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.