| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060307554 Herst.-Nr.: 1140 5336-9997-L EAN/GTIN: 4053813585482 |
| |
|
| | |
| Reflex-Elemente: unterhalb vorderer und hinterer Schulter, an Brusttaschenpatte · Funktion: ergonomische Schnittführung für entspanntes Arbeiten in Zwangshaltung · 2 abgedeckte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf · Frontreißverschluss mit nach innen gedrehter Spirale und Zippergarage sowie kombiniertem Bart- und Kinnschoner · ergonomisch geformte griffige Zipper · Steh-/Umlegekragen mit verstärkter Kragenkante · kratzfreie Verarbeitung · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei / OEKO-TEX® · Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarz/anthrazit | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,09* | € 43,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,15* | € 43,75* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,48* | € 44,45* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,71* | € 46,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 47,73* | € 62,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|