| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060312257 Herst.-Nr.: 1254 6201-4897-M EAN/GTIN: 4053813612201 |
| |
|
| | |
| 100 % Polyester, ca. 200 g/m² · körperbetonter Schnitt · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · links: große Napoleontasche mit verdecktem Reißverschluss · Kragen · Ärmel- und Jackensaum mit elastischem Band eingefasst · sichtbarer 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Bart- und Kinnschoner · alle Reißverschlüsse mit nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen · 2 Innentaschen · weiches, wärmendes Fleece mit Anti-Pilling-Finish · ergonomisch geformte, griffige Zipper
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 200g/m² · Gewebemerkmale Stretch / Atmungsaktiv· Pflegehinweis Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | dunkelblau/anthrazit | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fleece jacke, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,60* | € 42,81* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,51* | € 43,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|