Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hardshelljacke 1326 WEATHER Gr.L anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060312998
Herst.-Nr.:
     1326 8231-9799-L
EAN/GTIN:
     4053813619682
Suchbegriffe:
Hardshelljacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Form: 1326. DESIGN: Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe / Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil · Schulter- und Ärmeleinsatz / Reflex-Elemente (Y-Wings): an Ärmel · an vorderer und hinterer Schulter / FUNKTION: 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss / Rechts: Vertikale · abgedeckte Brusttasche mit Reißverschluss mit nach innen gedrehter Spirale / Links: Brusttasche mit Patte · Druckknopf und innen liegendem D-Ring / Links: Stifttasche am Oberarm mit Drainageöffnung / Hoch schließender Kragen / Innenkragen aus wärmendem · weichen Fleece / Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm · Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite / Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit / Ärmelsaum mit Druckknöpfen weitenregulierbar / Innenliegende Ärmelbündchen / Saugsperre an Saum und Ärmeln / 2-Wege-Frontreißverschluss mit Kinnschutz · doppelter Blende · innen mit Regenrinne und verdeckten Druckknöpfen / Tablet-Tasche und Napoleontasche unter Reißverschlussblende mit nach innen gedrehter Spirale / Innenliegende Öffnung für Kopfhörerkabel / 3D-Mesh-Einsatz im Rücken zur besseren Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung / Wärmendes Innenfutter / Angenehme Wattierung · ca. 180 g/m² / EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken / Leasingkoller / Verlängerter Rücken / Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar / Verschweißte Nähte / Ergonomisch geformte · griffige Zipper / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
· Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Winddicht / Wasserdicht / Optimale Sichtbarkeit / OEKO-TEX®
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343/EN 342
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, Jacke, Softshell, Softshelljacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 145,19*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 146,27*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.