Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose 2397 KÜBLER PROTECTIQ WELDING Gr.48 dunkelblau/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060315418
Herst.-Nr.:
     2397 8515-4897-48
EAN/GTIN:
     4053813575384
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Form: 2397. DESIGN: EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Hosenbein / Kontrast-Elemente: Tascheneingriff · Gürtelschlaufen · linke Schenkeltaschenpatte · Saumabschluss / Reflex-Elemente: in Kniekehlennaht / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit Klette / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette / Rechts: ergonomisch positionierte · lose Meterstabtasche mit Patte und Klette · zusätzliche Multifunktionstasche / Links: Schenkeltasche mit kombinierter Smartphonetasche mit Patte und Klette / Elastischer Bundeinsatz / Schlitz mit Reißverschluss / Bund mit verdecktem Knopf / Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone / Von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Klette / SmartRepair-FUNKTION: Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 · Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8107 9120-99

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Multinorm
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
dunkelblau/anthrazit
Material:
79% Baumwolle/20% Polyester/1% antistatische Faser
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1/EN ISO 11611 Kl.2 A1+A2/EN 1149-5/EN ISO 15797-2/EN 14404
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, bundhose blau, schweißerschürze, Multinorm-Hosen, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,66*
€ 119,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,67*
€ 119,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,11*
€ 122,01*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 136,59*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.