Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel 8172 Gr.45 schwarz S5 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060350980
Herst.-Nr.:
     8172 9926-99-45
EAN/GTIN:
     4053813583129
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Form: 8172. DESIGN: KÜBLER Branding / Kontrast-Elemente: Sohle in Schwarz / FUNKTION: Langschaft · individuell kürzbar / Extraweite Komfort-Stahlkappe / Durchtrittschutz und Stahlzwischensohle / Ausziehhilfe und Knöchelschutz / Rutschfeste Laufsohle mit selbstreinigendem Profil / Hohe Beständigkeit gegen Benzin · Öle · weitgehend beständig gegen Säuren / REACH-konform und phthalatfrei / Zertifiziert nach EN ISO 20345:2011 SRC S5

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Ausführung: REACH-konform, phthalatfrei
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Winddicht / Wasserdicht / Kratzfrei
· Wäscherei-Eignung: nicht waschen / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyvinylchlorid
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S5 SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,02*
€ 33,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,48*
€ 31,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,52*
€ 25,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.