Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 8178 Gr.37 schwarz 100% PVC KÜBLER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060351058
Herst.-Nr.:
     8178 9932-99-37
EAN/GTIN:
     4053813583976
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
clogs schwarz
Form: 8178. DESIGN: Kontrast-Elemente: Sohle / FUNKTION: Schale und Sohle aus PVC / Herausnehmbares PE-Fußbett / Auswaschbar / Rutschhemmende Laufsohle / Anatomische Passform garantiert leichtes An- und Ausziehen durch breite und zusätzlichen Platz im Fersenbereich / Selbstreinigende Laufsohle / Leicht zu reinigendes Obermaterial / Sehr gute Beständigkeit gegen tierische Fette · Gülle · Blut · organische Säuren · Basen · Hydrokarbonat und Alkohol / REACH-konform und phthalatfrei

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: REACH-konform, phthalatfrei
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Kratzfrei
· Wäscherei-Eignung: nicht waschen / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
100% PVC
Weitere Suchbegriffe: antirutsch clogs, clogs 37, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.