Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchhose heavy weight 2855 KÜBLER ACTIVIQ Gr.64 schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060357681
Herst.-Nr.:
     2855 5365-99-64
EAN/GTIN:
     4053813632155
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Form: 2855. DESIGN: Kontrast-Elemente: Knie- und Gesäßbereich / Gürtelschlaufen: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie · Biese in Kniekehlennaht / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / Rechts: D-Ring in Bundnaht / Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss · integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Meterstabtasche / Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf · aufgesetzte Stifttaschen · integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche / Ergonomisch geformte · griffige Zipper / Stretcheinsätze im Schritt- · Knie- und Gesäßbereich / Elastischer Bundeinsatz / Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband / Schlitz mit Reißverschluss / Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewebemerkmale: OEKO-TEX®
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
schwarz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 111,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,25*
€ 168,68*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.