| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060425583 Herst.-Nr.: 1495 8430-3797-M EAN/GTIN: 4053813644806 |
| |
|
| | |
| Form: 1495. DESIGN: EasyBrand-Funktion mit zertifizierten Veredelungsmöglichkeiten an Brusttaschen und Rücken durch seitliche Futteröffnung / Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Rücken- · Vorderteil- und Ärmelsaum · Oberarmeinsatz · Innenfutter grau meliert / Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Reflex-Elemente: am Oberarm · Reflex-Optik in Body Language (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend · 1 Reflexstreifen am Rumpf und je 2 Reflexstreifen an Ärmeln umlaufend / FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Patte / 2 Seitentaschen mit Patte und Klette / 2 Innentaschen mit Klette / Links: Napoleontasche unter Frontblende / Abgedeckter Frontreißverschluss · Blende mit Druckknöpfen und Klette verschließbar / Steh-/Umlegekragen mit Klette / Mit Druckknöpfen adaptierbare Kapuze 8395 (separat erhältlich) / Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit / Ärmelsaum mit Lasche und Klette weitenregulierbar / Verlängerter Rücken / Leasingkoller / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² · PSA-Kategorie: III · Wäscherei-Eignung: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung · Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Winddicht / Wasserdicht / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv / Multinorm / OEKO-TEX® / Professionelle Industriewäsche · Normen: EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1/EN ISO 11611 Klasse 1 - A1/EN 1149-5/EN 343/EN ISO 15797-3/EN ISO 20471/IEC 61482-2 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | warnorange/anthrazit | Material: | 31% Polyester/28% Modacryl/20% Aramid/20% Viskose/1% antistatische Faser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutzjacke orange grau, warnschutz regenjacke, Damen, Damen-Jacke, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke |
| | |
| |