Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuze 8495 KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS L warnorange KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuze 8495 KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS L warnorange KÜBLER
Artikel-Nr.:
     281-4060425726
Herst.-Nr.:
     8495 8430-37-L
EAN/GTIN:
     4053813644974
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
kapuze
Form: 8495. DESIGN: Kontrast-Elemente: Innenfutter grau meliert / FUNKTION: Adaptierbare Sturmkapuze mit Schirm für Wetterjacke 1395 / Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Winddicht / Wasserdicht / Atmungsaktiv / OEKO-TEX® / Professionelle Industriewäsche
· Stoffgewicht: 300g/m2
· Wäscherei-Eignung: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
· Norm: EN ISO 15797-3
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
warnorange
Material:
31% Polyester/28% Modacryl/20% Aramid/20% Viskose/1% antistatische Faser
Weitere Suchbegriffe: Kapuze für Winterbaujacke, Kapuzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.