Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 3208 KÜBLER REFLECTIQ Gr.29K warngelb/dunkelblau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060425757
Herst.-Nr.:
     3208 8340-3448-29K
EAN/GTIN:
     4053813623788
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
Form: 3208. DESIGN: Kontrast-Elemente: Saumbereich · Vorder- und Hinterhose bis Knie / Stretch: Farbe Schwarz / Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich · segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert · 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7cm breit) / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit Übergriff-FUNKTION: 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung · rechts mit Patte und Klettverschluss / Rechts: lose · doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung · Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche · ideal für Smartphones / Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung · Volumenfalte · Patte und Klettverschluss · zusätzliche Reißverschlusstasche · ideal für Smartphones / Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung · mit Patte und Klettverschluss · zusätzliche Reißverschlusstasche / Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss / Ergonomischer · hochgezogener Nierenschutz / Stretcheinsatz im Bund / Schlitz mit Reißverschluss / Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone / Knieschutztaschen mit wasserabweisender FUNKTION: Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Rechts: Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe / Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 · Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA® / OEKO-TEX® / SUPPORTING FAIRTRADE COTTON
· Wäscherei-Eignung: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
29K
Farbe:
warngelb/dunkelblau
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Norm:
EN ISO 20471/EN 14404
Weitere Suchbegriffe: warnschutz latzhose, Warnschutzbekleidung, Warnschutzlatzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.