| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4061209817 Herst.-Nr.: 70180_310-L EAN/GTIN: 7040051828348 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 3/1 · Material: 100% Polyester · vollständig winddichter und wasserfester PU-Stoff mit Helox+ Technologie · Wassersäule: 5000 mm · das leichte, elastische PU Helox+ Material sorgt für zusätzlichen Komfort, wenn Sie diese Jacke über viele Stunden tragen · im Kragen verstaubare Kapuze · verstellbare Kapuze mit Kordelzug · Windschutz · Einschubtaschen · verstellbare Bündchen und Saum · reflektierende Details Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | gelb | Material: | 100 % Polyester | Norm: | EN 343 3/1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gelb l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, PU Regenschutz-Jacke, Regenschutz-Jacke, Regenjacken, PU Regenjacke, Regenschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,41* | € 46,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,80* | € 46,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,35* | € 47,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,46* | € 48,54* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,61* | € 54,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|