| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4061214090 Herst.-Nr.: 70480_990-L EAN/GTIN: 7040051270161 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl.3/1 · Material: 100% Polyester · vollständig winddichter und wasserfester PU-Stoff mit Helox+ Technologie · Wassersäule: 5000 mm · reflektierende Details · elastische Taille · verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarz | Material: | 100 % Polyester | Norm: | EN 343 3/1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,65* | € 34,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,82* | € 35,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,57* | € 35,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,46* | € 36,99* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,23* | € 41,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|