Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS-Sicherheitsschuh Art. 3510


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikel-Nr.:
     281-406934485
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     3510-37
EAN/GTIN:
     6408487505690
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345 S1 ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,04*
€ 121,58*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,62*
€ 124,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 97,97*
€ 126,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,35*
€ 130,68*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,84*
€ 180,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 180,67*
€ 215,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 176,35*
€ 209,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 167,57*
€ 199,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 159,13*
€ 189,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 148,84*
€ 177,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-37
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.