Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS-Sicherheitsschuh Art. 3510


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikel-Nr.:
     281-406934486
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     3510-38
EAN/GTIN:
     6408487505706
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345 S1 ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,30*
€ 120,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,83*
€ 122,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 98,02*
€ 126,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 130,13*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,37*
€ 180,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 180,51*
€ 214,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 175,93*
€ 209,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 168,63*
€ 200,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 159,68*
€ 190,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 148,37*
€ 176,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-38
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.