Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS-Sicherheitsschuh Art. 3510


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikel-Nr.:
     281-406934488
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     3510-40
EAN/GTIN:
     6408487505720
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345 S1 ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 94,56*
€ 124,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 97,31*
€ 130,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,84*
€ 132,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,27*
€ 132,90*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,18*
€ 185,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 185,64*
€ 220,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 180,64*
€ 214,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 172,12*
€ 204,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 161,11*
€ 191,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 149,18*
€ 177,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-40
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.