Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh TIO 2058 schwarz/gelb, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     281-4069375654
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     2058-36
EAN/GTIN:
     6408487537400
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,85*
€ 213,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,69*
€ 213,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 194,25*
€ 252,13*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,81*
€ 274,46*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 274,46*
€ 326,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 269,90*
€ 321,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 257,78*
€ 306,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 248,53*
€ 295,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 230,81*
€ 274,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.