| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4069375656 Herst.-Nr.: 2058-38 EAN/GTIN: 6408487537486 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 38 | Farbe: | schwarz/gelb | Material: | Mikrofaser/Textil | Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe 38 schwarz, halbschuhe schwarz, halbschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |