Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh TIO 2058 schwarz/gelb, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4069375660
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     2058-42
EAN/GTIN:
     6408487537646
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,15*
€ 212,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,29*
€ 212,39*
Frei Haus
ab € 190,79*
€ 234,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 192,92*
€ 249,89*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,99*
€ 274,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 274,01*
€ 326,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 271,07*
€ 322,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 253,69*
€ 301,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 245,09*
€ 291,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 231,99*
€ 276,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.