Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh TIO 2058 schwarz/gelb, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     281-4069375665
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     2058-47
EAN/GTIN:
     6408487537844
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,23*
€ 213,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,23*
€ 213,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 194,41*
€ 251,56*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,59*
€ 272,95*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 272,95*
€ 324,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 268,38*
€ 319,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 255,24*
€ 303,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 250,32*
€ 297,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 230,59*
€ 274,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.