Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Connexis Safety+ GTX Low grey/silver Größe 7 (41) grau/silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4074313121
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     631003.7.0
EAN/GTIN:
     4044465472114
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder-Textil-Kombination · CONNEXIS® System: Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · PU-Dämpfungskeil · ultraleichte Nano-Carbon Schutzkappe · flexible Durchtrittsicherheit · HAIX® Absorption: entlastende Dämpfung · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · HAIX® Climate System

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Composite
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
7 (41)
Farbe:
grau/silber
Material:
Rindspaltleder 2.0-2.2 mm/Textil
Norm:
CE EN ISO 20345:2011
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 138,24*
€ 162,49*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 139,07*
€ 163,32*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 140,49*
€ 164,05*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 141,71*
€ 165,64*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,14*
€ 205,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 205,21*
€ 244,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 202,94*
€ 241,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 199,04*
€ 236,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 192,87*
€ 229,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 183,14*
€ 217,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.