Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnürstiefel Connexis Safety+ GTX Mid grey/red Größe 7 (41) grau/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4074313135
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     631011.7.0
EAN/GTIN:
     4044465473227
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · CONNEXIS® System: Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · PU-Dämpfungskeil · ultraleichte Nano-Carbon Schutzkappe · flexible Durchtrittsicherheit · HAIX® Absorption: entlastende Dämpfung · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · HAIX® Climate System

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Composite
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
7 (41)
Farbe:
grau/rot
Material:
Rindspaltleder 2.0-2.2 mm/Textil
Norm:
CE EN ISO 20345:2011
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,27*
€ 177,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,77*
€ 179,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 145,43*
€ 181,25*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,34*
€ 187,13*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,59*
€ 243,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 243,45*
€ 289,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 240,30*
€ 285,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 224,69*
€ 267,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 209,26*
€ 249,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 201,59*
€ 239,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.