Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißermütze 56cm blau/weiß/rot WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4083272398
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-1507
EAN/GTIN:
     8718564521146
Suchbegriffe:
Fahnen
Flagge
Flaggen
Hissflagge
Schweißermütze Baumwolle · USA Fahne · 56 cm

Weitere technische Eigenschaften:
· Volumen: 262,5 cm3
Weitere Informationen:
Größe:
56 cm
Farbe:
blau/weiß/rot
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Pipelinemütze, Schweißermütze, weldas schweißermütze, fahnen, Herren-Cap, Cap, Herren-Kappe, Kappen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 6,18*
Lager 281
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 6,24*
€ 8,82*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.