Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißermütze Fire Fox 58cm orange WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4083272409
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-3514
EAN/GTIN:
     8718564521238
Suchbegriffe:
Pipelinemütze
Schweißermütze
weldas schweißermütze
schweißermütze
Fire Fox™ Schweißermütze Baumwolle · flammenhemmende Baumwolle · Orange · 58cm

Weitere technische Eigenschaften:
· EN 11611: Class 1/A1+A2
· Norm: EN ISO 11611:2007
· Volumen: 262,5 cm3
Weitere Informationen:
Größe:
58 cm
Farbe:
orange
Material:
Baumwolle/flammenhemmende Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: schweißermütze 58, Herren-Cap, Herren-Kappe, Cap, Kappen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 5,40*
€ 8,33*
Lager 281
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 7,91*
€ 10,81*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.