Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Fire Fox Gr.L blau WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4083272459
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     33-2800-L
EAN/GTIN:
     8718564521771
Suchbegriffe:
Kombination
Overalls
Rallyekombi
Fire Fox™ blaue flammenhemmende Baumwolle Coverall

Weitere technische Eigenschaften:
· Volumen: 3907,2 cm3
· EN 11611: Class 1/A1+A2
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
blau
Material:
flammenhemmende Baumwolle, KEVLAR® 3 ply
Norm:
EN ISO 11611:2007
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,60*
€ 85,70*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,90*
€ 125,30*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.