Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Fire Fox Gr.XXXL blau WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4083272463
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     33-2800-XXXL
EAN/GTIN:
     8718564521818
Suchbegriffe:
Rallyekombi
Kombination
Overalls
Fire Fox™ blaue flammenhemmende Baumwolle Coverall

Weitere technische Eigenschaften:
· Volumen: 4921 cm3
· EN 11611: Class 1/A1+A2
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
blau
Material:
flammenhemmende Baumwolle, KEVLAR® 3 ply
Norm:
EN ISO 11611:2007
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,00*
€ 104,74*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,04*
€ 146,24*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.