Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XXL braun EN 388,EN 12477 5 PA WELDAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4083275209
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2392-XXL
EAN/GTIN:
     8718564524970
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Handschuh mit gerader und verstärkter Daum zum MIG/MAG Schweissen · aus Schulter-Spalt-Rindsleder · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 3
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
braun
Material:
Rindspaltleder
Norm:
EN 388, EN 12477
Ausführung:
Baumwollfutter, gerader Daumen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paar
ab 25 Paar
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.