Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Golden Brown Gr.L goldbraun/blau WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-408328853
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-2530-L/P
EAN/GTIN:
     8718564521979
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
schweißerjacke leder weldas
81cm länge Golden Brown™ spalt Rindleder Jacke mit feuerresistentem Rücken

Weitere technische Eigenschaften:
· Volumen: 5328 cm3
· EN 11611: Class 2/A1
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
goldbraun/blau
Material:
Rindspaltleder, KEVLAR® 3 ply
Norm:
EN ISO 11611:2007
Weitere Suchbegriffe: schweißerjacke leder, schweißerjacke weldas, Arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,27*
€ 62,99*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 66,74*
€ 85,10*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,77*
€ 91,04*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.