| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4105316910 Herst.-Nr.: AS3-623NOTR-000 EAN/GTIN: 7640106461386 |
| |
|
| | |
| EN 166-F, EN 170 · Polycarbonat-Sichtscheibe · 100 % UV Schutz bis 400 nm · modernes Design · beschlagfrei, kratzfest, einstellbare Bügel · Weichzone im Stirnbereich und weiche Nasenauflage sorgen selbst bei langer Tragedauer für angenehmen, druckfreien Sitz und verhindern gleichzeitig lästiges Rutschen, ca. 28 g · Einsetzbar in Industrie, Chemie, Bauwesen, Garten, Land- und Forstwirtschaft, Handwerker, Freizeit- und Hobbybereich
Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 28g Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166-F, EN 170 | Ausführung: | Scheibe klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille |
| | |
| |