Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreinigung Pevaplus PURE 1l unparfümiert Softflasche PAUL VOORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105374265
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     090172
EAN/GTIN:
     4027894094560
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
umweltfreundliche, milde, parfümfreie Reinigungslotion für Hände und Körper · hautfreundlich durch rückfettende Substanzen · geeignet für die Reinigung des ganzen Körpers · mit Perlglanz · pH-hautneutral · silikonfrei · dermatologisch mit "sehr gut" getestet · ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel · Anwendungsbereich: Umweltfreundliche, milde Hautreinigungslotion zur Entfernung von leichten Verschmutzungen, wie z.B. in Büro und Verwaltung, bei leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten, etc.

Weitere technische Eigenschaften:
· Reinigungsbereich: Hautreinigung
· passend für: 9000 473 295 / 9000 473 296
Weitere Informationen:
Größe:
1000 ml
Ausführung:
unparfümiert
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, pevastar handreiniger 1 l, handreiniger pevastar, handreiniger, Handreinigung, Seife, Reinigung, Waschpaste, Waschen, Peva
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1000
6
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 6,74*
1 Tag
11
1
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 6,97*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 4,54*
€ 6,99*
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 7,14*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,10*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.