| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4105374428 Herst.-Nr.: CST1035 EAN/GTIN: 9346668001852 |
| | |
|
| | |
| weich, hygienisch, antiallergisch – Silikonmaske inkl. Kopfgurt · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder Abnehmen des Kopfgurtes zum Waschen · leicht zu reinigen · Ausatemventil an der Vorderseite der Maske · Halbmaske CST ist nur für die Verwendung mit der Cleanspace Pro CST1000 und der Cleanspace Ultra CST1010 konzipiert Weitere Informationen: | | Größe: | mittel | Norm: | EN 12942 | Schutzklasse: | PAPR -P2/TM3 | Ausführung: | mit Ausatemventil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,74* | € 148,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 121,37* | € 150,47* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,24* | € 161,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 128,57* | € 162,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 146,31* | € 179,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|