Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale 6134A Größe 42 schwarz/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4115103387
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6134A-42
EAN/GTIN:
     4033965053596
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · Alukappe · Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · mit Klettverschluss · PU/PU-Sohle · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weite: 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Textil/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Ausführung:
Klettverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 65,45*
€ 83,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,14*
€ 84,24*
15 Tage
3
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 85,91*
14 Tage
3
€ 6,99*
ab € 73,20*
€ 92,40*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 116,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,11*
€ 138,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,89*
€ 136,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,37*
€ 126,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,51*
€ 123,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,22*
€ 110,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.