Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh DANA LOW Größe 37 schwarz/lila


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4115306797
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6830A-37
EAN/GTIN:
     4033965074140
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1 ESD · Obermaterial: hochwertige Textilien · Innenfutter: atmungsaktives Textil · Aluminiumkappe · Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung · schweißaufnahmefähige Vliesbrandsohle · antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle · PU/PU-Sohle · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weite: Damenbreite

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: schweißaufnahmefähiges Vlies (Brandsohle)
· Ausführung: DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz/lila
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
7
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,56*
€ 123,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,13*
€ 122,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,93*
€ 116,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,62*
€ 111,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,84*
€ 95,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.