Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel SPARTACUS MID Gr. 44, EN ISO 20345 S3 SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4115306865
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     5331AL-44
EAN/GTIN:
     4033965084651
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: Leder · Futter aus naturbelassenem Orthopädieleder · Fußbett mit Vibratec-Dämpfungselement, ESD-Relax Einlegesohle · Fiberglaskappe · großflächiges Vibratec-Dämpfungselement · metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle · PU/PU-Sohle

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Fiberglas
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191, metallfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,30*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,07*
€ 133,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,37*
€ 132,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,17*
€ 125,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,36*
€ 119,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,30*
€ 103,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.