Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKA Overall mit Stiefeln, orange, Stiefelgröße 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELKA Overall mit Stiefeln, orange, Stiefelgröße 36
Artikel-Nr.:
     281-4117408006
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     079000006036
EAN/GTIN:
     5706219168047
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
orange
Material:
Polyamid/PU/Polyester/PVC
Norm:
EN 343
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, anglerhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.