Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel TRACK Gr.40 schwarz S3 SRC EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118104188
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UM10013-40
EAN/GTIN:
     8033546019382
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Stahl
· Sohle: PU/PU
· Fußbett: Action Dry
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,74*
€ 67,37*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,98*
€ 68,40*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 58,08*
€ 74,92*
1
Frei Haus
ab € 86,33*
€ 112,07*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,92*
€ 89,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,04*
€ 88,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,45*
€ 83,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,44*
€ 82,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.