Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel TRACK Gr.46 schwarz S3 SRC EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118104194
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UM10013-46
EAN/GTIN:
     8033546019443
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Stahl
· Sohle: PU/PU
· Fußbett: Action Dry
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,79*
€ 67,14*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,98*
€ 68,62*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 57,92*
€ 74,88*
1
Frei Haus
ab € 85,90*
€ 112,42*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,88*
€ 89,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,94*
€ 87,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,22*
€ 83,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,29*
€ 82,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,92*
€ 68,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.