Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel TAXI Gr.41 gelb/schwarz S3 SRC EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118104202
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UM10263-41
EAN/GTIN:
     8033546120620
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Stahl
· Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
· Sohle: Rutsch- und Abriebfest PUR
· Fußbett: Action Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 65,94*
€ 85,30*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,21*
€ 88,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,16*
€ 90,92*
Frei Haus
ab € 98,86*
€ 128,68*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,34*
€ 105,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,52*
€ 104,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,18*
€ 98,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,60*
€ 98,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,21*
€ 82,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.