Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel TRIBAL Gr.43 braun/schwarz S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118104215
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UM10074-43
EAN/GTIN:
     8033546020043
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle
· Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
· Sohle: Rutsch- und Abriebfest PUR
· Fußbett: Action Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS durchtrittsichere "no-metal“ Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
braun/schwarz
Material:
Pull-up Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 66,45*
€ 85,99*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,60*
€ 87,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,54*
€ 92,60*
Frei Haus
ab € 98,24*
€ 128,58*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,59*
€ 104,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,99*
€ 97,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,48*
€ 94,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,60*
€ 80,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.