Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog BREEZE Gr.36 weiß Lucky-Mikrofaser SB E A FO SRC U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118105211
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UW60011-36
EAN/GTIN:
     8033546024539
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Sicherheits-Clogs
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
· Sohle: Rutsch- und Abriebfest PUR
· Fußbett: Ergo Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett. Antibakteriell und atmungsaktiv
· Durchtrittschutz: Kein
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Material:
Lucky-Mikrofaser
Schuhweite:
9
Schutzklasse:
SB E A FO SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,16*
€ 48,13*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,03*
€ 50,27*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 40,65*
€ 54,20*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.